曜日別特売

立ちやすいベンチシューズラック タワー

立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業立ちやすいベンチシューズラック タワー - 山崎実業

靴の着脱、荷物置きとしてはもちろん、ハンドル付きだから立ち上がりやすいベンチです。座面の下には大人の靴を最大4足収納できます。お出かけ前やご帰宅時の靴の着脱、荷物置きに便利!木の座面が上品なベンチシューズラック。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木積層合板(ラッカー塗装)質量(g)約2700耐荷重(kg)座面:約100、棚:約2収納数シューズ4足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×19×46内寸(cm)座面:約W44×D19、棚:約W44×D15×H18(棚下H18)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547809434787ホワイト
オープン
9,000
9,900(税込)
6日以内出荷
547809594788ブラック
オープン
9,000
9,900(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする