山崎実業
高さ調節ドアハンガー スマート
用途に合わせて子供から大人まで使えるドアハンガー。 フックの高さが約46cm・56cm・66cmまで3段階に調節できるから、子どもがラクラクお片付けできます。クローゼットの折れ戸にも。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約640
耐荷重(kg)
フック1つあたり:約1
対応
【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×7.5×46・56・66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781844
4892
ホワイト
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
54781853
4893
ブラック
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください