曜日別特売

ハンギングかさたて スマート

ハンギングかさたて スマート - 山崎実業ハンギングかさたて スマート - 山崎実業ハンギングかさたて スマート - 山崎実業ハンギングかさたて スマート - 山崎実業ハンギングかさたて スマート - 山崎実業ハンギングかさたて スマート - 山崎実業ハンギングかさたて スマート - 山崎実業ハンギングかさたて スマート - 山崎実業
(3件のレビュー)

傘を引っ掛けて収納。掛けやすく、取りやすいアンブレラスタンド。 掛けるだけなので出し入れがスムーズ。折り畳み傘や靴ベラも掛けて収納。前後に掛ければ最大8本収納可能。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、マット:シリコーン質量(g)約1200耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×15×97内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547818874896ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
547818964897ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781887
2023-04-30
用途: 玄関に置く傘たて
電気・ガス・熱供給・水道業

場所も省スペースで置けオシャレでとても気に入っています。

2021-10-04
用途: 会社で使用しています
建設業・工事業

電車通勤者が少なく、傘置き場があまり必要ないのですが、それでも6本ほどかかっています。
空いてるスペースにはホウキをぶら下げており、玄関周りがすっきりしています。
大満足です。

対象商品 : 54781896
2021-09-04
用途: 事務所で来客用に使用
その他業種

コンパクトで場所をとらず、何よりハンキングなので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする