軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。
頭部はスリムなヤリ形。
プラスチックホルダー入り。
ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53内容量1セット(7本)