曜日別特売

ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ

ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ - TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ - TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ - TRUSCO

4輪すべてが自在キャスターなので小回りがききます。
スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。

仕様取り替えキャスター(自在):TR-100J質量(kg)13.3車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850アズワン品番64-8329-72特性積み重ねて保管、省音適合ストッパー100JRS、100JRS-4荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54985876101NJ740×480145
17,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする