TRUSCO
ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様
取り替えキャスター(固定):TR-130K
取り替えキャスター(自在):TR-130J
長さ(mm)
1190
質量(kg)
35.1
車輪径(Φmm)
130
高さ(mm)
220
材質(車輪)
ブタジエンゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
220
荷台寸法(mm)
1190×440
荷台寸法(幅)(mm)
440
ハンドル高さ(mm)
885
キャスター径(Φmm)
130
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
長尺物搬送
適合ストッパー
400NS、400NKB
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54985946
410NS
¥73,290
¥
62,980
¥69,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください