曜日別特売

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー - TRUSCO

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。

用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
転倒角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54985955KANG-14731090左右側:135
20,860
17,980
19,778(税込)
当日出荷
54985964KANG-23801090135(上段)、100(下段)
27,750
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする