曜日別特売

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き - TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き - TRUSCO

缶とりー用の一斗缶ホルダーです。
単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。

用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。幅(mm)380高さ(mm)617奥行(mm)437キャスター径(Φmm)Φ50収納本数(本)1アズワン品番64-8574-01危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54985973KANG-HC1437617
12,820
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする