カップ型オイルフィルタレンチ

カップ型オイルフィルタレンチ - KTCカップ型オイルフィルタレンチ - KTCカップ型オイルフィルタレンチ - KTC
(2件のレビュー)

マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。
作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。
外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。
アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。
作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。

形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808259AVSA075D
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54808259
2021-12-06
用途: オイルフィルター交換に

工具はしっかりした物を使いたいのですが、マツダのスカイアクティブ用のオイルフィルターレンチはなかなか在庫していない中で、こちらで少しでも安価で購入出来るのは有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 54808259
2021-01-31
用途: マツダのSH01のオイルフィルター
自動車・二輪車・自転車関連業

少々、力が必要ですが3/8のラチェットで回せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする