No.1-T ショートビットツイン

No.1-T ショートビットツイン - 大西工業No.1-T ショートビットツイン - 大西工業
(1件のレビュー)

・先ネジ
メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減!
・ケガキ刃
2枚刃でケガキの負荷が半減!
・スクイ刃
2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減!
・溝形状
ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減!
・6角軸(6.35mm)
インパクトドライバーに装着が可能!

用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808846001T-220226.3512575
2,020
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54808855001T-230236.3512575
2,020
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
54808864001T-240246.3512575
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54808873001T-250256.3512575
2,280
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
54808889001T-260266.3512575
2,660
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
54808898001T-270276.3512575
2,660
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54808907001T-280286.3512575
3,080
2,498
2,748(税込)
当日出荷
54808916001T-290296.3512575
3,080
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
54808925001T-300306.3512575
2,960
2,498
2,748(税込)
当日出荷
54808934001T-320326.3513585
4,320
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
54808943001T-330336.3513585
4,320
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
54808959001T-350356.3513585
5,430
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
54808968001T-360366.3513585
5,430
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

No.1-T ショートビットツイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54808846
2023-10-06
用途: 穴の拡張作業
製造業

先端の木材への食い込みが説明ほど弱くなく、思ったよりもドリルのパワーが必要でした。拡張するときの刃のブレもなく切れ味は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする