ウエストバッグ(小)

ウエストバッグ(小) - STATUSUNI(ステータスユニ)ウエストバッグ(小) - STATUSUNI(ステータスユニ)ウエストバッグ(小) - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。
素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。
(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。

用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠)適合ベルト幅(mm)40~50の帯革ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×100×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548100794581
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 警備巡回時鍵保存
医療・福祉・介護関連業

便利かつベルトへの装着、サイズは非常に助かるが作りが弱い、縫製、素材の強化が希望される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする