キャンブロ
キャンブロ 耐熱メジャーカップ
蓋を付ければ飛び散り防止になり、レンジ庫内の汚れを防ぎます。
材質
PES
耐熱温度(℃)
-40~190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
容量(mL)
間口×高さ(mm)
最小目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812994
200MCH
9-0510-0101
2000
Φ183(195)×162
250
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
54813003
400MCH
9-0510-0102
4000
Φ183(195)×263
500
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください