曜日別特売

抗菌ハセガワの飯台

抗菌ハセガワの飯台 - ハセガワ

耐久性に優れており、木クズや黒カビなどの心配もなく衛生的です。

材質ポリエチレン(外部) 発泡ポリスチレン(内部)容量1.5升直径(Φcm)36内径×深さ(mm)377×76耐熱温度(℃)80アズワン品番64-4187-77TKG品番9-0536-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813493HG-36
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする