マザーツール
防水非接触放射温度計
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(mm)
80mmでΦ10
電源
単4形乾電池×2(付属)
測定範囲(℃)
-30~250
使用温度(℃)
0~50
測定精度
±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×56×167
分解能(℃)
0.1
放射率
0.1~1.00で可変
防水仕様
IP67
アズワン品番
64-3728-99
TKG品番
9-0611-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813703
MT-12
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください