タイジ フードキャビ

タイジ フードキャビ - タイジ
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814288FC-50N
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする