曜日別特売

業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ)

業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ) - アステップ

おしぼり約60~80本用

付属品カゴ2個、ドレン受け1個質量(kg)13容量(L)17電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度・ラインヒューズ冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70温度調節CPU方式アズワン品番64-4189-11庫内寸法(mm)355×195×H225TKG品番9-0848-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814306CHC-17F(ECO)
60,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする