中部コーポレーション
HB-320A用カートリッジ
氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載!
粗さ調節ダイヤルワンタッチ。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
オプションローター大(冷凍フルーツ用)ローター小(フレーバー氷用)。
質量(kg)
20
消費電力(W)
95/82.5
定格電圧(V)
単相100V 50/60Hz
能力
氷削能力:1.8/2.2kg/分
有効径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814568
-
ローター大(冷凍フルーツ用)
64-4189-43
9-0949-0403
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54814577
-
ローター小(フレーバー氷用)
64-4189-44
9-0949-0404
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください