バーキュートプラス 通水ブラシ

バーキュートプラス 通水ブラシ - バーテックバーキュートプラス 通水ブラシ - バーテックバーキュートプラス 通水ブラシ - バーテックバーキュートプラス 通水ブラシ - バーテックバーキュートプラス 通水ブラシ - バーテック

豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。

材質本体/ポリプロピレン 毛/PBT毛丈(mm)35耐熱温度(℃)130繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54825375695215419-1293-1501
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
54825384695215429-1293-1502
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
54825393695215439-1293-1503
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
54825409695215449-1293-1504
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
54825418695215459-1293-1505
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする