清水食器
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)
5
電源(V)
単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
585×370×70
消費電力(W)
450
温度調節範囲(℃)
40~90℃(ダイヤル式)
コード長さ(cm)
170
アズワン品番
64-4202-09
TKG品番
9-1642-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54826687
PA10751PRO
¥
93,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください