TKG
TKGつるし飾り台
汎用性の高いディスプレイスタンドです。
材質
台座/鉄 パイプ部/18-8ステンレスアクリル焼付塗装
長さ(mm)
つるし部:140
質量(kg)
2.1
色
艶消しブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×235×410(720)
有効高さ(mm)
つるし部:380~690
アズワン品番
64-4206-02
TKG品番
9-1779-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54830503
-
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください