UCC(上島珈琲)
UCC
UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P
世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。
深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
シリーズ
UCC DRIP POD
入数(個)
12
種別
日本茶
容量
3g×12杯分
対応機種
DP3-W、DP3-T、DP3-P
アズワン品番
65-0466-82
原材料
緑茶
栄養成分
〔100mlあたり〕熱量:2kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0mg
内容量
1箱(3g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831666
DPGT002
¥
1,008
¥
999
¥
1,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください