曜日別特売

システムデスク 片袖

システムデスク 片袖 - TRUSCOシステムデスク 片袖 - TRUSCOシステムデスク 片袖 - TRUSCOシステムデスク 片袖 - TRUSCOシステムデスク 片袖 - TRUSCOシステムデスク 片袖 - TRUSCOシステムデスク 片袖 - TRUSCOシステムデスク 片袖 - TRUSCO

余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。

仕様3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。引出しラッチなし。配線コードホルダー2ヶ所付。ダブルサスペンション機構(下段)付属品仕切板(中・下段各1枚)材質天板:メラミン化粧板、脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700施解錠表示機能付オールロック機構引出し3段内容量1台
注意
※個人宅配送不可となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832445TKD-1070Aホワイト1000×700×70045.5
68,370
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54832454TKD-1270Aホワイト1200×700×70049.5
73,760
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする