信越化学工業
二液型RTVゴム 発泡
付属品
KE-513-B:100g
色
A:白、B:黒
硬さ(デュロメータA)
10
硬化方式
縮合(水素)
発泡倍率
3倍発泡
硬化時間(時間)
24(23℃)
危険等級
Ⅲ
比率
100:10
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835279
KE-513-A/B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください