KE-513-A/B 二液型RTVゴム 発泡 信越化学工業 54835279

二液型RTVゴム 発泡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード54835279 品番KE-513-A/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品KE-513-B:100g A:白、B:黒 硬さ(デュロメータA)10 硬化方式縮合(水素) 発泡倍率3倍発泡 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級V 比率100:10 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする