曜日別特売

スミチューブLB

スミチューブLB - 住友電気工業(スミチューブ(R))

大口径、厚肉
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
RoHS10物質対応済み

用途
各種ブスバーの電気絶縁
大口径金属管の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色調はパステル調(灰色がかった黒)です
全10種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835306スミチューブLB 30 × 1 黒1セット(25m×2巻)2536.0±4.021.0
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835315スミチューブLB 40 × 1 黒1セット(25m×2巻)2547.0±4.027.0
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835324スミチューブLB 50 × 1 黒1セット(25m×2巻)2557.0±4.033.0
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835333スミチューブLB 60 × 1 黒1セット(25m×2巻)2567.0±4.040.0
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835358スミチューブLB 80 × 1 黒1セット(20m×2巻)2086.0±4.053.0
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835376スミチューブLB 100 × 1 黒1セット(20m×2巻)20106.0±4.066.0
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835385スミチューブLB 120 × 1 黒1セット(20m×2巻)20127.0±4.080.0
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835394スミチューブLB 150 × 1 黒1セット(20m×1巻)20161.0±4.098.0
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54835349スミチューブLB 70 × 1 黒1セット(20m×24巻)2077.0±4.046.0
オープン
取扱い終了
返品不可
54835367スミチューブLB 90 × 1 黒1セット(20m×2巻)2096.0±4.060.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする