曜日別特売

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 - OSG(オーエスジー)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径(mm)
外径(mm)
全長(mm)
最大長(mm)
シャンク径(mm)
首下長(mm)
給油方式
最大加工径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54837144AT-2 MG 2.4×6P0.5-INTM3×0.52.450ねじ立て:667.25オイルホールなし4.2
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
54837153AT-2 MG 3.1×8P0.7-INTM4×0.73.150ねじ立て:869.75オイルホールなし5.3
12,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
54837169AT-2 MG 4×10P0.8-INTM5×0.8450ねじ立て:10612オイルホールなし7
12,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
54837178AT-2 MG 4.6×12P1-INTM6×14.650ねじ立て:12614.5オイルホールなし8
12,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
54837187AT-2 MG 6.2×16P1.25-INTM8×1.256.270ねじ立て:161019.12オイルホールなし10.9
19,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
54837196AT-2 MG 7.5×20P1.5-INTM10×1.57.570ねじ立て:201023.75オイルホールあり13.2
20,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
54837205AT-2 MG 9×24P1.75-INTM12×1.75980ねじ立て:241028.37オイルホールあり15.9
22,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
73978215AT-2 MG 11.7×32 P2-INTM16×211.7100ねじ立て:321237オイルホールあり21.1
44,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978224AT-2 MG 14×36 P2.5-INTM18×2.514135ねじ立て:361642.2オイルホールあり25.1
70,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978233AT-2 MG 15.7×40 P2.5-INTM20×2.515.7135ねじ立て:401646.2オイルホールあり28.5
70,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978276AT-2 3.1×8.33 U32-INTNo.8-32UNC3.150ねじ立て:8.33610.3オイルホールなし5.2
20,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978285AT-2 3.7×9.65 U24-INTNo.10-24UNC3.770ねじ立て:9.65612.2オイルホールなし6.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978294AT-2 4.55×12.7 U20-INT1/4-20UNC4.5570ねじ立て:12.7615.8オイルホールなし7.6
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978303AT-2 4.55×12.7 U28-INT1/4-28UNF4.5570ねじ立て:12.7614.9オイルホールなし8
21,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978319AT-2 5.7×15.88 U18-INT5/16-18UNC5.780ねじ立て:15.881019.4オイルホールなし9.7
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978328AT-2 6.7×19.05 U16-INT3/8-16UNC6.780ねじ立て:19.051023オイルホールなし11.6
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978337AT-2 7.7×22.22 U14-INT7/16-14UNC7.780ねじ立て:22.221026.7オイルホールあり13.3
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978346AT-2 9.2×25.4 U13-INT1/2-13UNC9.280ねじ立て:25.41030.2オイルホールあり16.2
38,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする