シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ム)
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
む
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841685
XL-8 1888 ムライ
村井
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841694
XL-8 1889 ムラオカ
村岡
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841703
XL-8 1890 ムラカミ
村上
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54841719
XL-8 1891 ムラキ
村木
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841728
XL-8 1892 ムラセ
村瀬
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841737
XL-8 1893 ムラタ
村田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841746
XL-8 1894 ムラマツ
村松
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841755
XL-8 1895 ムラヤマ
村山
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841764
XL-8 1896 ムカイ
向井
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841773
XL-8 1897 ムトウ
武藤
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843207
XL-8 2464 ムラコシ
村越
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください