ブラック8 既製(モ)

ブラック8 既製(モ) - シヤチハタブラック8 既製(モ) - シヤチハタブラック8 既製(モ) - シヤチハタブラック8 既製(モ) - シヤチハタブラック8 既製(モ) - シヤチハタブラック8 既製(モ) - シヤチハタブラック8 既製(モ) - シヤチハタブラック8 既製(モ) - シヤチハタ

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

シリーズブラック8頭文字朱色印面サイズ(Φmm)8書体行書体寸法(Φ×mm)17.5×66.8質量(g)12インク色印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841798XL-8 1900 モリ
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841807XL-8 1901 モリイ森井
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841816XL-8 1902 モリオカ森岡
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841825XL-8 1903 モリガミ森上
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841834XL-8 1904 モリカワ森川
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841843XL-8 1906 モリシタ森下
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841859XL-8 1907 モリシマ森島
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841868XL-8 1909 モリタ森田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841877XL-8 1912 モリムラ森村
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841886XL-8 1913 モリモト森元
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841895XL-8 1914 モリモト森本
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841904XL-8 1915 モリタニ森谷
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841913XL-8 1916 モリヤマ森山
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841929XL-8 1917 モリタ守田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841938XL-8 1918 モリヤ守屋
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841947XL-8 1919 モウリ毛利
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841956XL-8 1920 モチヅキ望月
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54841965XL-8 1921 モモセ百瀬
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842805XL-8 2357 モトハシ本橋
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843216XL-8 2466 モリグチ森口
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843225XL-8 2467 モトヤマ本山
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする