シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ヨ)
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
よ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
全25種類を絞り込む
文字
選択してください
余語
依田
吉井
吉原
吉岡
吉崎
吉川
吉本
吉村
吉永
吉沢
吉田
吉野
横井
横地
横尾
横山
横川
横江
横田
米倉
米山
米川
米沢
米田
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54842358
XL-8 1965 ヨコイ
横井
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842367
XL-8 1966 ヨコタ
横田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842376
XL-8 1967 ヨコチ
横地
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842385
XL-8 1968 ヨコエ
横江
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842394
XL-8 1969 ヨコヤマ
横山
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842403
XL-8 1970 ヨシイ
吉井
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842419
XL-8 1971 ヨシオカ
吉岡
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842428
XL-8 1972 ヨシカワ
吉川
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842437
XL-8 1973 ヨシザキ
吉崎
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842446
XL-8 1974 ヨシザワ
吉沢
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842455
XL-8 1976 ヨシダ
吉田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842464
XL-8 1977 ヨシナガ
吉永
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842473
XL-8 1978 ヨシノ
吉野
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842489
XL-8 1979 ヨシワラ
吉原
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842498
XL-8 1980 ヨシムラ
吉村
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842507
XL-8 1982 ヨネカワ
米川
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842516
XL-8 1983 ヨネクラ
米倉
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842525
XL-8 1984 ヨネザワ
米沢
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842534
XL-8 1985 ヨネダ
米田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842543
XL-8 1986 ヨネヤマ
米山
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842559
XL-8 1987 ヨゴ
余語
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842568
XL-8 1988 ヨダ
依田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842823
XL-8 2372 ヨシモト
吉本
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843259
XL-8 2480 ヨコオ
横尾
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843268
XL-8 2481 ヨコカワ
横川
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください