シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ワ)
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
わ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54842577
XL-8 1989 ワコウ
若生
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842586
XL-8 1990 ワカスギ
若杉
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842595
XL-8 1992 ワカバヤシ
若林
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842604
XL-8 1993 ワシオ
鷲尾
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842613
XL-8 1996 ワタナベ
渡辺
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842629
XL-8 1997 ワタナベ
渡部
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842638
XL-8 1998 ワキイ
涌井
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842647
XL-8 1999 ワダ
和田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842839
XL-8 2382 ワカマツ
若松
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843277
XL-8 2483 ワカヤマ
若山
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843286
XL-8 2484 ワキタ
脇田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください