曜日別特売

ターミナルガード

ターミナルガード - エーモンターミナルガード - エーモン
(3件のレビュー)

バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止します
特殊オイルをフェルト生地に含ませているので長期間揮発しません
防錆・防食の効果が約3年間持続します
本製品は全てのテーパー端子に対応
トラック・バスなどの太端子にも対応

用途バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止。材質本体:不織布、含浸駅適合端子テーパ端子内容量1袋(2枚)
注意
本製品の装着には、バッテリーターミナルとバッテリー本体の間に3mm以上のすき間が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548433568870
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54843356
2025-02-26
用途: バッテリー交換時に

バイク以外のバッテリー交換作業時にもれなく交換します ターミナル腐食防止で活躍しています

2023-05-06
用途: バッテリー交換時に

お客さんのバッテリー交換作業のプランアルファとして 現在使用中でもターミナルを外さなくても追加でき 青/白粉が防げて 実際に次の交換時までターミナルはキレイなままです。

対象商品 : 54843356
2023-02-07
用途: 目的通りにバッテリーに使用

既に腐食したターミナルには熱湯をかけてカスをきれいにして乾燥後にターミナル全体に液剤を塗ってから装着します 再発防止にバツグンです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする