曜日別特売

ORSプラグ 高圧ホース用

ORSプラグ 高圧ホース用 - 中部高圧ホースORSプラグ 高圧ホース用 - 中部高圧ホース
(1件のレビュー)

ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
口径
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548447131050ORS-04188109/16-18UNF19
オープン
829
912(税込)
当日出荷
548447291050ORS-0619.5811.511/16-16UNF22
オープン
879
967(税込)
当日出荷
548447381050ORS-0823101313/16-16UNF27
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
548447471050ORS-1027.51215.51-14UNF32
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
548447561050ORS-122912171.3/16-12UNF36
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
548447651050ORS-1631.51417.51.7/16-12UNF41
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844713
2021-04-29
用途: 機械の冷却油のプラグに
製造業

今回、機械の冷却油のプラグが必要になり、ピッチを調べると9/16 UNFらしかったので、合致する本製品を購入しました。高圧用は不要で、アルミ製でも良かったのですが、プラグで同ピッチの製品の選択肢は少なかったので、これを購入、実機でチェックすると、ピッチ、奥行き共に、使用可能なことがわかりました。
要望ですが、寸法図に、ネジ部とナット部の厚みを明示してください。他のプラグ製品でも直径、ピッチ以外の寸法を明示している物は少ないと思います。プラグなのですからネジ部の奥行きが明示されていないのは致命的です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
それぞれの寸法値を追加させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする