曜日別特売

ORSキャップ 高圧ホース用

ORSキャップ 高圧ホース用 - 中部高圧ホースORSキャップ 高圧ホース用 - 中部高圧ホースORSキャップ 高圧ホース用 - 中部高圧ホース
(1件のレビュー)

ORS キャップ
【材質 】 鉄 【形状】 キャップ【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548447741042ORS-049/16-18UNF
オープン
859
945(税込)
当日出荷
548447831042ORS-0611/16-16UNF
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
548447991042ORS-0813/16-16UNF
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
548448081042ORS-101-14UNF
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
548448171042ORS-121.3/16-12UNF
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
548448261042ORS-161.7/16-12UNF
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844774
2023-05-07
用途: コマツPC30MR-3の整備
製造業

ORSタイプの油圧キャップやプラグは取り扱い店舗が先ず無いので大変助かりました。
Oリング単品でも販売して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする