曜日別特売

プラグ(ユニファイ)高圧ホース用

プラグ(ユニファイ)高圧ホース用 - 中部高圧ホースプラグ(ユニファイ)高圧ホース用 - 中部高圧ホース
(1件のレビュー)

ユニファイネジ プラグ
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548448351050UNF-047/16UNF
オープン
449
494(税込)
当日出荷
548448441050UNF-069/16UNF
オープン
499
549(税込)
当日出荷
548448531050UNF-083/4UNF
オープン
629
692(税込)
当日出荷
548448691050UNF-107/8UNF
オープン
829
912(税込)
当日出荷
548448781050UNF-121.1/16UNF
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
548448871050UNF-161.5/16UNF
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844853
2022-04-13
用途: 油圧パンチャーのネジ変換アダプターの製作用

3/4-16UNFネジで一番安価だったので購入しました。特に問題ありません。欲を言えば、もう少しネジ部が長いものがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする