キャップ(ユニファイ)高圧ホース用

キャップ(ユニファイ)高圧ホース用 - 中部高圧ホースキャップ(ユニファイ)高圧ホース用 - 中部高圧ホースキャップ(ユニファイ)高圧ホース用 - 中部高圧ホース
(1件のレビュー)

ユニファイネジ キャップ
【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548448961042UNF-047/16UNF
オープン
899
989(税込)
当日出荷
548449051042UNF-069/16UNF
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
548449141042UNF-083/4UNF
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
548449231042UNF-107/8UNF
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
548449391042UNF-121.1/16UNF
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
548449481042UNF-161.5/16UNF
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844905
2021-02-08
用途: 油圧機器のメンテナンス
株式会社オーレックス

ユニファイの9/16-18UNFサイズをプラグと同数購入。
油圧シリンダのポートとホースを分離した際に、漏出油を抑えるのに使用。
油圧ホースの平行ネジ部分とメタルシートの形式の組み合わせが多種多様なので、購入する際には接手の寸法表やピッチゲージなどを使って適正なものを選定する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする