曜日別特売

プラグ(メートルネジ)高圧ホース用

プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 - 中部高圧ホースプラグ(メートルネジ)高圧ホース用 - 中部高圧ホース
(1件のレビュー)

メートル(ミリ)ネジ プラグ
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm

内容量1個
注意
※ネジ呼称ではミリネジとも言われます。
全6種類を絞り込む
口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548449571050M-04M14・P1.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
548449661050M-06M18・P1.5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
548449751050M-08M22・P1.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
548449841050M-10M24・P1.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
548449931050M-12M30・P1.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
548450091050M-16M33・P1.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844984
2023-06-23
用途: プーラーを製作

M25 P1.5の雄ネジが必要で購入しました。立派に役目を果たしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする