曜日別特売

1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用

1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用 - 中部高圧ホース1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用 - 中部高圧ホース
(2件のレビュー)

Gネジプラグ(メス30°シート)
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)

内容量1個
注意
※PFネジ=管用平行ネジ=Gネジ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548451761040-046(1/4)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
548451851040-069(3/8)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
548451941040-0812(1/2)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
548452031040-1219(3/4)
オープン
749
824(税込)
当日出荷
548452191040-1625(1”)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54845185
2025-07-06
用途: 船の、ステアリングシリンダー
その他業種

シリンダーパッキン、交換のため、ホースを、外すと、油が出るので、ホースに、目くらプラグをして、海に、油が流れ無い、バッチシでした

2025-03-05
用途: 油圧ホースの一時漏れ止め

油圧ホース取り外し時の一時油止めに使用したがスムーズに使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする