段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き

段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き - テイモー段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き - テイモー段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き - テイモー段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き - テイモー段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き - テイモー段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き - テイモー
(1件のレビュー)

約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。

用途作業現場での荷物運搬に最適です。内容量1台
注意
※この商品は車上渡しとなります。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857968TC906BS300(段差なし時)、100(40mm以下の段差乗り越え時)915×60021518.5
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54949870TC745BS----
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54857968
2023-07-15
用途: 商品の運搬
製造業

荷台が915の表記ですが900でした。おそらく外寸が915です。お気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする