曜日別特売

フォトランク フレームケースL アナと雪の女王2

フォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシフォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシフォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシフォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシフォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシフォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシフォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシフォトランク フレームケースL アナと雪の女王2 - ナカバヤシ

ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。

仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40本体質量(g)260収納サイズL判台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54864365A-FTPC-205-1(1)A柄 アナと雪の女王224049 5
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864374A-FTPC-205-2(2)B柄 アナと雪の女王224050 1
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする