ナカバヤシ
フォトランク フレームケースL アナと雪の女王2
A-FTPC-205-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色(柄)
(2)B柄 アナと雪の女王2
注文コード
54864374
品番
A-FTPC-205-2
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
色(柄)
(2)B柄 アナと雪の女王2
メーカー商品コード
24050 1
仕様
透明プラスチックカバー付、透明袋入
本体寸法(mm)
タテ150×ヨコ160×背巾40
本体質量(g)
260
収納サイズ
L判
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
リング式製本