BELTON CORDURA Tシャツ

BELTON CORDURA Tシャツ - BELTONBELTON CORDURA Tシャツ - BELTONBELTON CORDURA Tシャツ - BELTON

コーデュラ(R)ベースレイヤーファブリック。
”タフさ”で有名なインビスタ社のコーデュラベースレイヤーファブリックx BELTONブランドの
コラボレーションにて、日本仕様で生まれ変わったCORDURAベーシックTシャツが新たに展開を開始。
毎日着用しても綿素材と比較しても型崩れしないタフさは健在です。

生地性能耐久性が綿の約6倍・接触冷感効果・優れた水分調整混率(%)綿60・ナイロン40(コーデュラナイロン)仕様脇ハギ内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身丈(cm)
身幅(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54868477B1548ブラックS66494419005
オープン
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
54868513B1548ネイビーS66494419031
オープン
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
54868556B1548カーキS66494419105
オープン
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
54868565B1548カーキM70524720105
オープン
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
54868574B1548カーキL74555022105
オープン
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
54868434B1548ホワイトS66494419001
オープン
取扱い終了
返品不可
54868443B1548ホワイトM70524720001
オープン
取扱い終了
返品不可
54868459B1548ホワイトL74555022001
オープン
取扱い終了
返品不可
54868468B1548ホワイトXL78585324001
オープン
取扱い終了
返品不可
54868486B1548ブラックM70524720005
オープン
取扱い終了
返品不可
54868495B1548ブラックL74555022005
オープン
取扱い終了
返品不可
54868504B1548ブラックXL78585324005
オープン
取扱い終了
返品不可
54868529B1548ネイビーM70524720031
オープン
取扱い終了
返品不可
54868538B1548ネイビーL74555022031
オープン
取扱い終了
返品不可
54868547B1548ネイビーXL78585324031
オープン
取扱い終了
返品不可
54868583B1548カーキXL78585324105
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする