曜日別特売

テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット

テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.com

互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)
幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具
すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属

用途
店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ
ゲストに情報と娯楽を提供
デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874129FPCEILBTB
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする