Extreme Networks製10056H と100%互換:Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP
既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ
技術仕様:1000BASE-BX-D | 1Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1490nmTx/1310nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
メーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com税込¥29,678¥26,980
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800

