Arista Networks製SFP-10G-LRと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供
技術仕様:10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
メーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com税込¥29,678¥26,980
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800

