HPE製J9152Aと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能(1850, 2540, 2930M, 3500yl, 3800など)
技術仕様:10GBASE-LRM | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 200m
メーカーホスト互換性を検証:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)


