HPE製JD094B-BX-Uと100%互換:10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+。HPEスイッチで使用可能(5900、12500、5500、5820、5120など)
既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ
技術仕様:10GBASE-BX | 10Gbps | 10G 双方向アップストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nmTx/1330nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
メーカーホスト互換性を検証:メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告


