曜日別特売
モノタロウ

補修テープ センターシート用

補修テープ センターシート用 - モノタロウ補修テープ センターシート用 - モノタロウ補修テープ センターシート用 - モノタロウ補修テープ センターシート用 - モノタロウ補修テープ センターシート用 - モノタロウ補修テープ センターシート用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。

用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修タイプポリエチレンクロスタイプ粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエチレン内容量1巻
注意
※貼付前に接着面の汚れを除去してください。
※人体や動物には直接使用しないでください。
※電気絶縁性、再剥離性はありません。
※可燃物ですので、火気に近づけないでください。
※保管場所は高温、多湿な場所は避けてください。
※積み重ね等製品が変形するような保管方法は避けてください。
※廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877875-メタリックシルバー4207.30.79ポリエステル繊維/塩ビ含侵加工
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54877884-メタリックシルバー420100.79ポリエステル繊維/塩ビ含侵加工
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 4tトラックの補修に使いました。
運輸・通信業

劣化してきたので業者に頼むか悩みましたが、一度自分でやってみようと思い購入しました。とても張りやすくて良かったです。
時間経過したあと剥がれないか、様子を見たいと思います。

2025-05-21
用途: トラックのウイングの補修

長さがあるので、1枚で補修できる。
もう少し粘着力が強いと安心できる。

対象商品 : 54877875
2024-07-12
用途: 4トントラックの屋根修理
小山田運輸株式会社運輸・通信業

長さ的に4トンのセンター屋根修理に最適です。伸びはしないので張り始めは真っすぐになるようにしないとです。ほとんどの雨漏りはセンター付近が原因なので大体直ります。あとはフロントリアの横に張るため細い修正テープと組み合わせて修理すれば完璧です。

2が参考にしています
対象商品 : 54877875
2023-04-03
用途: トラック センターシート
株式会社セブンス・ライン運輸・通信業

梱包も丁寧にしてありキレイな状態で届きました。シートの粘着力は強い方だと思います。長さも丁度良く貼りやすかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 54877884
2021-06-19
用途: ウイング車両の雨漏り補修
運輸・通信業

1本10mと長いので剥離紙を2m間隔で剥がせるように破線を入れてほしい。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする