ハイドレーションバッグ HI‐BIZ(ハイビズ)

ハイドレーションバッグ HI‐BIZ(ハイビズ) - キャメルバック

道路工事、建築現場、港湾作業など、走行する自動車や大型機械との接触といった危険から身を守るための高視認性タイプです。オーストラリアからパナマ運河まで世界中で使われているモデルです。低光源で視認できる反射板を使用しています。給水口カバーにより給水口を清潔に保ち、外部から保護します。給水口カバーに設けられたポケットに鍵や必需品を収納可能です。

用途道路工事、建築現場、港湾等の作業時の水分補給に。仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得材質収納パック:ナイロンその他、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム容量(L)2.5、リザーバー:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×370内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548795461736702000159-4848ライムグリーン
27,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
548795551736801000159-4849オレンジ
27,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする