ハイドレーションバッグ HI‐BIZ(ハイビズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54879555 品番1736801000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

道路工事、建築現場、港湾作業など、走行する自動車や大型機械との接触といった危険から身を守るための高視認性タイプです。オーストラリアからパナマ運河まで世界中で使われているモデルです。低光源で視認できる反射板を使用しています。給水口カバーにより給水口を清潔に保ち、外部から保護します。給水口カバーに設けられたポケットに鍵や必需品を収納可能です。

用途道路工事、建築現場、港湾等の作業時の水分補給に。 仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得 トラスコ品番159-4849 材質収納パック:ナイロンその他、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム オレンジ 容量(L)2.5、リザーバー:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×370

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする