ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ワンタッチプラフック
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途
波板とアングルや母屋材の接合に!
材質(本体)
プラスチック
下穴径(Φmm)
5.0~5.5
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
4.2
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54880456
10102293
1袋(10個)
25
白
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
54880474
10102410
1袋(30個)
19
白
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54880483
10176012
1袋(10個)
25
ブロンズ
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
54880404
00052452
1袋(50個)
19
白
オープン
取扱い終了
返品不可
54880413
00052454
1袋(50個)
21
白
オープン
取扱い終了
返品不可
54880429
00052455
1袋(50個)
23
白
オープン
取扱い終了
返品不可
54880438
00052456
1袋(50個)
25
白
オープン
取扱い終了
返品不可
54880447
00052457
1袋(50個)
30
白
オープン
取扱い終了
返品不可
54880465
10176010
1袋(10個)
30
白
オープン
取扱い終了
返品不可
54880499
10176011
1袋(10個)
30
ブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください